28,95 $ ch.
Prix: 289,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre ressort loquet clé verrouille sont clavetés individuellement pour un accès sur une seule écluse ; aussi disponible comme clé identique (modèle 1754KA). Avec un cylindre de serrure 5-goupilles, nos ingénieurs ont créé cette serrure pour être encore plus sûr tout en restant facile à utiliser. En outre, le boîtier en acier monté arrière offre d’autres protection contre le vandalisme et autres événements imprévisibles qui pourraient menacer le contenu à l’intérieur de l’armoire.
Caractéristiques :
Remarque : Clé de contrôle de surveillance vendue séparément
Caractéristiques :
- Boîtier en acier monté arrière dissuade vandalisme
- Rétracter entièrement loquet printemps automatique pour plus de commodité
- Clé retenue, clé out en position verrouillée seulement
- Remplacement de la clé de contrôle de surveillance
- Chaque verrou fourni avec les touches 2
- Serrure travaillera sur les deux gauche-droite à charnières des portes et
- Quincaillerie inclus
Remarque : Clé de contrôle de surveillance vendue séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 0,48 lbs (.22 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface montée
- Description Serrure de cylindre incorporé w/contrôle clé accès
- Assemblage requis Non
- Nombre d’épingles 5
- Type de poignée de porte Tout
- Comprend 2 vis, les écrous de montage 2
- Type de verrou Armoires à clés
- Type Clé de contrôle
- Type d’accessoire Serrure
- Marque Serrure de Zephyr
- Quantité par paquet 10
- Type de porte Single Point, zone Locker
- Finition Zinc plaqué
- Niveau de casier Locker zone
- Numéro de référence du fabricant 1754
- Couleur Gris
- Charnière de porte Tout
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Keith Pawsat
Date de : Novembre 14, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7,70 $
Zephyr 1754 Built-In Cylinder Key Lock Spring Latch Keyed Diff - 2 Clés utilisateur et Option clé de contrôle, qté par paquet : 10
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires