Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Coupe bordure MIDWEST® Bulldog Aviation Snip matériau épais encoche jusqu'à 16 en acier laminé à froid épaisseur et coupé plusieurs couches de matériau en feuille comme cale en S et laminé coutures. L’outil comporte les lames forgées GLIDE-TECH®. Le MIDWEST® GLIDE-TECH® lame forgée fabrication produit force inégalée, plus longue durée de vie bord et l’action de coupe plus précise. Les lames sont chauds forgé en acier allié de molybdène pour une résistance exceptionnelle et durabilité et Austemper® traité thermiquement pour mieux acceptent et tenir leur tranchant au sol de précision. Glide-Tech® lames forgées coupe complètes de « pinch des lames par l’intermédiaire de leurs points ». Glide-Tech® forgé lames pivotent sur un boulon de Grade-8 qui est fileté et apposé sur la lame de fond gardant les lames à l’ajustement de précision et si nécessaire leur permettant d’être réajustée prolongeant une performance de pointe. Équipé de KUSH'N-POWER® composé de poignée de levier avec breveté (US D718, 602, D719, 808) poignée grip design multiplie la force de poignée pour lames de coupe, nécessitant le moins de force de la main tout en offrant une poignée souple, robuste et confortable. Poignées de KUSH'N-Power® et de poids lourds double-A085 printemps sont garantis sans condition. Effectué dans l’utilisation de USA en soit à la main pour couper des courbes droites ou larges.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la coupe 7/8 en
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de coupe Acier doux 16GA / Acier inoxydable 18GA en
- Hauteur 9,4 po (23,88 cm)
- Taille 9,4 %"
- Poids 0,85 lbs (.39 kg)
Détails du produit
- Description Cisailles de ferblantier
- Capacité en acier inoxydable 18GA
- Type Snip Aviation
- Capacité en acier doux 16GA
- Marque Outil de Midwest
- Direction de coupe Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant MWT-6716B
- Couleur Bleu
- Poignée Style Poignée d’alimentation Kush'n
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Midwest outil MWT-6716B Bulldog Aviation Snip
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit