Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
- 7,5 amp ; 0-1 300 TR/MIN ; 0-5 800 BPM
- HammerHook™ permet de stockage rapide de l’outil pendant le travail
- Sélecteur de fonctions multi - 3 modes d’opération, marteau seulement, rotatif de rotation et mode marteau seulement
- Vario-Lock™ positionnement - tourne et enclenche le ciseau 36 positions différentes pour optimiser l’angle d’inclinaison
- Brevetée tournant brosse Plate - fournit une puissance égale en marche avant et marche arrière
- Tourelle de cordon breveté - pivot de 35° pour une plus grande souplesse et longévité de cordon
- Forets SDS-plus® système - modifications bit sans outil avec verrouillage automatique peu bits, taux de transfert maximum d’impact énergétique et de protection de la poussière
- D-poignée design - idéal pour les applications de forage au-dessus et vers le bas
- Vitesse variable renversant Trigger - peu précis à partir mais aussi de retirer les attaches ou bits liés
- Embrayage intégré - aide à minimiser le couple antagoniste
Comprend : Poignée auxiliaire - 2 602 025 141, Jauge de profondeur - 1 613 001 010, Mallette de transport - 2 610 994 810
Poids &Dimensions
- Poids 6,7 lbs (3,05 kg)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Marteau rotatif
- Ampérage 7,5 A
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Bosch
- Énergie d’impact 2,2 pi-lb
- Taux d’impact (BPM) 0 - 5 800
- Vitesse 0 - 1 300 tr/min
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant 11255VSR
- serrer fort Integral
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ElvisP
Date de : Janvier 29, 2024
-
Reviewer : Georgek
Date de : Mai 03, 2023
Votre commentaire :
Je suis un propriétaire qui a acheté cet outil il y a 1,5 ans et qui l’a utilisé pour deux projets de salle de bain différents pour briser les carreaux - une fois quand je l’ai acheté pour la première fois et de nouveau cette semaine pour une deuxième rénovation de salle de bain. Quand ça marche, c’est vraiment génial ! Malheureusement, dans mon cas, aujourd’hui, il a commencé à fumer et à faire des étincelles dans le compartiment moteur à mi-chemin de notre démo de tuiles. Immédiatement cessé de l’utiliser, recherché la garantie et triste de découvrir qu’il est hors garantie (garantie de 1 ans). Appelé Bosch et leur support client était très bon (rare à trouver ces jours-ci) - n’a pas attendu longtemps, l’agent était très compétent et serviable, mais le mieux qu’ils puissent offrir est que je peux le renvoyer à Bosch pour réparation (coût total de réparation maximum = 142 $, frais d’expédition inclus) et prendra 5-7 jours sans expédition à réparer. Étant donné qu’un nouvel outil coûte environ 200 $ et que je suis au milieu du projet, je dois maintenant suspendre le projet pendant 2 semaines pour une réparation de 142 $ ou aller acheter un autre nouveau Bosch / explorer d -
Reviewer : Florin
Date de : Juin 14, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté cela un mois et je suis heureux que je l’ai fait. Super utile -
Reviewer : KevinBCCanada
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté cela pour faire des trous dans le béton pour attacher l’isolation. Autrement dit, il fonctionne bien et sera un outil que je vais utiliser comme la situation l’exige -
Reviewer : Mtnwater (Mtnwater)
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
Excellent outil. Sera idéal à utiliser sur un couple de projets plus que j’ai. Facile à utiliser et pas si lourd ou fort que certains que j’ai vu. Drill et Hammer action fonctionne très bien ... mettre dans la pompe de puisard - excellent outil. -
Reviewer : Johnny5
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
Utilisé avec Bosch 4 1/2' marteau peu et n’a eu aucune difficulté à percer des trous dans les murs de béton sous-sol et attacher 2x4 avec vis Tapcon. Facile à charger et à utiliser. Éviter les exercices de marteau moins chers où les examinateurs ont noté des problèmes d’épuisement professionnel après seulement quelques trous. Très heureux que je l’ai fait. Quinze trous jusqu’à présent et forer et peu encore fonctionner en douceur. -
Reviewer : Scoot
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
J’ai foré bien plus de 200 trous de 1/2" dans le béton pour les ancres de coin. Ce marteau rotatif a dépassé mes attentes. -
Reviewer : Jeff59 (en)
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
J’ai déchiré 260 pieds carrés de tuile Saltillo avec cette chose. M’a pris beaucoup moins de temps que ce à laquelle je m’attendais (4-5 heures et il ne vous secoue pas du tout. Presque aucun des chocs du martelage n’a été transféré à mes bras et à mes mains. Cette chose n’a jamais démissionné tout au long du travail. Je recommanderais 100 % à n’importe qui. -
Reviewer : Hj12 (Hj10)
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
C’est le MEILLEUR HAMMER DRILL que j’ai jamais USED. LISSE ET RAPIDE -
Reviewer : Vtone1
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté cela il ya environ deux semaines avant que j’utilisais une perceuse de marteau de base. Et quand vous essayez de tapcon 1000 pieds carrés de sous-plancher à une dalle de béton a tendance à être difficile. Je viens d’arriver à Waka par cet outil dans la section de dédouanement alors j’ai décidé de lui donner un aller. Et tout ce que j’ai à dire, c’est wow. .. Il a coupé mon temps presque à avoir traversé le côté du béton comme le beurre. Et quatre jackhammering léger Ordre de déplacer le sous-sol Ruffins. Cela a très bien fonctionné. . Je ne suis pas un professionnel. Mais je peux vous dire une chose. Ces outils valent bien l’argent. Cela m’a rendu le travail beaucoup plus facile. J’ai fortement recommandé.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 009,00 $
BOSCH 11255VSR 1" SDS-plus BULLDOG Xtreme™ marteau rotatif de
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires