Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38 ", gris - Techstar 565

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38 ", gris - Techstar 565

Article nº : WBB0004098

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 594,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38 ", noir - Techstar 565

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38 "noir - Techstar 565

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38", granit gris - Techstar 565

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38", granit gris - Techstar 565

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Depuis leur création, ces stations de recyclage et de la source de séparation ont rapidement établi la norme dans l’industrie. Ils combinent le recyclage ou élimination dans une borne de déchets, donc vous n’avez plus à investir dans une unité.

Caractéristiques :
  • Construction de corps lourde obligation rotomoulé durent pendant des années
  • Couvercle verrouillable (cadenas non inclus)
  • Satisfait ou dépasse la norme de 25 % de matériaux recyclés
  • Vient avec les doublures de deux 18 gallon impérial. (utiliser les sacs à ordures 30 "x 38")
  • Feuilles d’étiquettes sont inclus dans chaque boîte de l’étiqueter votre chemin. (Anglais, Espagnol & Français)
  • 2 points de label pour chaque trou


Poids &Dimensions

  • Largeur 19 dans
  • Hauteur 38 dans
  • Longueur 36 dans

Détails du produit

  • Type Duo
  • Marque Techstar
  • Matériau LLDPE
  • Capacité gal 25
  • Numéro de référence du fabricant 565
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38 ", gris - Techstar 565

Duo de Bullseye Recycling System, 25 gallons, 36 "x 19" x 38 ", gris - Techstar 565

Article nº : WBB0004098

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant