Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mesa MBF sûre série coffres : Cambriolage Safe, usine 2 heures feu de note, Impact 2 histoire de note, Digicode, 17-1/4" W x 18-3/4 « D x 20" H
La MESA MBF série cambriolage et feu coffres offrent un design unique qui combine toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambriolage en toute sécurité et la tranquillité d’esprit atteint avec un feu sans danger. Les coffres-forts de MBF Series sont conçus pour protéger toutes vos armes à feu, des photos, certificats de naissance, cartes de sécurité sociale et autres possessions précieuses contre le vol et de toute situation d’urgence incendie. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF1512E, MBF2020E, MBF2620E et MBF3820E.
Fonctionnalités
La MESA MBF série cambriolage et feu coffres offrent un design unique qui combine toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambriolage en toute sécurité et la tranquillité d’esprit atteint avec un feu sans danger. Les coffres-forts de MBF Series sont conçus pour protéger toutes vos armes à feu, des photos, certificats de naissance, cartes de sécurité sociale et autres possessions précieuses contre le vol et de toute situation d’urgence incendie. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF1512E, MBF2020E, MBF2620E et MBF3820E.
Fonctionnalités
- Deux heures d’incendie cote, testée à des températures jusqu'à 1830 ° F
- Indice de chocs, immédiatement après le chauffage testez le coffre-fort a été laissé tomber d’une hauteur de pieds 30 et ensuite réchauffé pour un autre 45 minutes
- Serrure électronique protégé par un dispositif relocking interne ressort à piles
- Fonction de Manager vous permet d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs
- Trou d’accès pré-percés pour déshumidificateurs
- Verrouillage protégé par plaque dure résistante à la perceuse
- Étagères réglables et amovibles de haute résistance
- Massive de 1" diamètre vis boulons de verrouillage
- Boulons en acier de morts empêcher son retrait de la porte si les charnières sont enlevés lors d’une tentative forcée
- Peine de verrouillage du clavier est activé si combinaisons sont entrées incorrectement, frustrant les serait cambrioleur
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Largeur intérieure 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur intérieure 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 139 lbs (63,18 kg)
- Échelle de profondeur 16 à 18 pouces
- Profondeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Profondeur 18-3/4 po (47,63 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 0
- Type Cambriolage et sécurité incendie
- Cote d’impact Histoire-usine 2 testé
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Configuration intérieure Intérieur velours
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 1,7 pi³ (0,05 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MBF
- Numéro de référence du fabricant MBF1512E
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Cote de l’usine
- Feu de note 120 min @ 1830° F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Debbie
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Alan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
De Global, j’ai obtenu le meilleur prix, battant tous les autre prix que j’avais vu. De plus, l’expédition a été super rapide. Je suis ravie avec cette Mesa sûre et je suis très heureux que j’ai acheté à Industries mondiales. -
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai vu qu’il y avait des éclats de peinture sur les bords du coffre. Je veux dire les regards d’un coffre n’a pas vraiment d’importance pour moi, mais étant donné que je payais plus 300 $ plus un autre de 70 $ pour l’expédition, je m’attendais à quelque chose qui était en très bon état. Il y avait aussi une longue mèche de cheveux trouvé à l’intérieur du coffre, qui était bizarre pour moi. Mais dans l’ensemble, la sécurité semble vraiment solide et fera son travail.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Mesa cambriolage Safe & Fire Safe armoire MBF1512E 2-Hr feu notation numérique Lock17-1/4 Wx18-3/4 « Dx20 » H"
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires