Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
#200 de FENCO série stand-up (38-1/2" H) ligne de piédestal offre la polyvalence que vous avez besoin pour concevoir votre ligne teller, retour salle de compteur et de travail. Les quatre largeurs différentes piédestal dans une variété de configurations de tiroir/porte vous permettent de maximiser l’efficacité de votre aménagement de l’espace. Les piédestaux avec serrures, disposent de serrure à pêne dormant standard base interchangeables de FENCO. Goldline tant Silverline sont tous soudé, tôle d’acier des gammes de produits. (Aucun pop ne rivets tenant la coquille ensemble et aucun corps de tiroir en plastique).
La conversion mobile (ajouter les roues, les freins et les poignées), couleur, serrure et hauteur modification des options supplémentaires disponibles, appelez pour devis ou des renseignements.
La conversion mobile (ajouter les roues, les freins et les poignées), couleur, serrure et hauteur modification des options supplémentaires disponibles, appelez pour devis ou des renseignements.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids du tiroir 75 lbs (34,09 kg)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type de poignée de porte Poignée encastrée
- Type Cabinet mobile Teller
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Tiroir & étagère armoire
- Capacité des étagères 75 lbs (34,09 kg)
- Type de roue Caoutchouc sur roulette de polyoléfine
- Nombre de tiroirs 2
- Nombre de tablettes 1
- Type de tiroir Tiroirs de boîte Keylocking (2)
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 2 (15-9/16" W x 17 H « D x 5-1/2")
- Type de verrou Serrure à clé, clé différente
- Option de verrouillage standard Verrouillage des touches
- Nombre de compartiments 3
- Marque Fenco
- Type de porte Porte battante de gauche
- Série Goldline - série 200 guichets piédestaux
- Numéro de référence du fabricant 204-BC-18-L-B
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fenco deux tiroirs avec serrures P-A-31 - 18" W x 19 H « x 13-7/8 D » Champagne
Article nº : B1639989
Pas encore évalué
839,00 $
Fenco Bus Teller piédestal armoire 204-BC-18-L-B - 2 tiroirs au-dessus de la porte 18" W x 19 H « D x 38-1/2 » noir
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires