Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Lock® n ° 4401LHEC Applications professionnelles Bluetooth Padlock extérieur - 2" Manille - Noir

Master Lock® No. 4401LHEC Business Applications Bluetooth Cadenas extérieur - Manille 2 » - Noir

Article nº : WBB2320350

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 225,95 $

Quantité

Master Lock® n ° 4401LHEC Applications professionnelles Bluetooth Padlock extérieur - 2" Manille - Noir

Le Master Lock No 4401LHENT Bluetooth Padlock dispose d'un corps en métal de 2-7/32po (56mm) de large pour la durabilité. Le 11/32 à Manille d’un diamètre (9mm) offre 2 dans dégagement vertical (51mm) et est fait d’alliage de bore, offrant une résistance maximale à couper et scier. Le système Master Lock Vault Enterprise est conçu pour prendre en charge Les serrures et les nombreux utilisateurs avec une sécurité, une simplicité et une responsabilité inégalées. Les administrateurs contrôlent l'accès individuel ou à l'ensemble du système avec notre interface Web pratique, tandis que les utilisateurs bénéficient d'un accès simple et sécurisé aux verrous ou aux boîtes de verrouillage assignés.

Caractéristiques :

  • Inclut Master Lock Vault Enterprise IOS et l'application Android, ainsi que l'interface web, conçue pour les applications professionnelles fonctionnant avec de nombreux verrous et de nombreux utilisateurs.
  • Utilisez votre smartphone pour ouvrir et gérer votre verrou avec l'application Master Lock Vault Enterprise
  • Pas de clés à perdre, pas de combinaisons à oublier. Pas de duplication de clé non autorisée.
  • Accès sauvegarde utilisant le code directionnel sur verrouiller le clavier
  • Mode d’accès partage avec les autres - temporaire ou permanente
  • Surveiller facilement l'accès grâce à des données robustes et à des pistes d'audit
  • Notification de batterie faible & rappel sur le cadenas et en app
  • Vient avec facile de remplacer la batterie de CR2
  • Saut de la batterie permet un accès temporaire si batterie meurt alors qu’il est verrouillé




Poids &Dimensions

  • Largeur 2-7/32 po (5,64 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Manille à l’intérieur Largeur 15/16 en
  • Diamètre de la manille 11/32 en
  • Manille à l’intérieur de la hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Description Applications d'affaires Outdoor Smart Padlock
  • Type de verrou Serrure de Bluetooth
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Master Lock
  • Matériau de manille Alliage de bore
  • Matériau Métal
  • Style Applications d'affaires Outdoor Smart Padlock
  • Numéro de référence du fabricant 4401LHEC
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
Master Lock® n ° 4401LHEC Applications professionnelles Bluetooth Padlock extérieur - 2" Manille - Noir

Master Lock® No. 4401LHEC Business Applications Bluetooth Cadenas extérieur - Manille 2 » - Noir

Article nº : WBB2320350