Prix : 1 189,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le réservoir en acier à montage latéral de 30 gallons avec filtre micron présente une construction robuste et durable et un filtre de protection du système pour des performances durables. Il est idéal pour les applications de vidage. Le réservoir est doté d’acier HRPO de 13 Ga avec une finition revêtue de poudre noire résistante à la corrosion. Les chicanes internes entre l’aspiration et la décharge facilitent le refroidissement par fluide. Un support soudé facilite le montage du réservoir sur le cadre de votre camion. Le réservoir est pré-percé pour un filtre de retour de la série HFA5S inclus. Les autres caractéristiques de protection comprennent une respiratrice de remplissage chromé d’un quart de tour avec une passoire à panier métallique, une jauge de niveau de fluide et de température de visée, et un bouchon de vidange magnétique qui aide à prévenir la contamination par les particules métalliques.
Poids &Dimensions
- Dimension C 22 in (55,88 cm)
- Dimension A 28 1/4
- Taille de port 2 TNP, 1-1/4 TNP en
- Dimension B 22
- Poids 100,27
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Port NPT Ports féminins du TNP
- Emplacement de montage Côté Mont
- Description Réservoir en acier avec filtre de 10 microns
- Numéro de référence du fabricant SMR30SF10
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs Réservoir en acier de 30 gallons avec filtre de 10 microns
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit