Prix : 2 025,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le réservoir de cloison en acier de 36 gallons de Buyers Products présente une construction en acier robuste et durable de 12 guage et est conçu pour garder le fluide frais et sans contaminants. La finition noire recouverte de poudre du réservoir résiste à la rouille et à la corrosion causées par les éléments. Il est idéal pour le placement à l’arrière d’un lit de camion de carrosserie de service. Le réservoir présente plusieurs façons de réduire les contaminants fluides. Une passoire en acier inoxydable de 150 microns et un bouchon de passoire-respirateur de remplissage en nylon avec une passoire à 30 mailles fonctionnent également pour garder les fluides purs. Le réservoir comprend également une jauge de visée intégrée pour le niveau d’huile, ainsi que des ports pour une jauge de visibilité / température en option.
Poids &Dimensions
- Dimension C 26 in (66,04 cm)
- Dimension A 8 1/2
- Taille de port 2 NPTF dans
- Dimension B 42
- Poids 132
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Emplacement de montage Position verticale
- Port NPT Ports masculins/féminins
- Description Réservoir hydraulique avec filtre de 10 microns
- Numéro de référence du fabricant BH36SF10
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs Réservoir hydraulique cloison en acier de 36 gallons avec filtre de 10 microns
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit