Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits Aluminium Topside Truck Box w / T-Handle - 21 x 13-1/2 x 72 - 1705640
Le Diamond Tread Aluminum Contractor Truck Box est une solution de rangement à deux niveaux inclinée qui se monte sur les rails de votre lit pour économiser de l'espace précieux à l'intérieur de votre lit de camion.
Sa construction légère et résistante à la corrosion en diamant en aluminium assure une utilisation et une durabilité durables. Choisissez une porte simple ou double au-dessus de la porte du bas.
Votre équipement est sécurisé avec quatre verrous de compression en acier inoxydable robustes et des charnières continues en aluminium.
La boîte de camion est construite pour durer avec des lanières de câble de qualité d'avion et un système étanche de joint.
Caractéristiques :
Le Diamond Tread Aluminum Contractor Truck Box est une solution de rangement à deux niveaux inclinée qui se monte sur les rails de votre lit pour économiser de l'espace précieux à l'intérieur de votre lit de camion.
Sa construction légère et résistante à la corrosion en diamant en aluminium assure une utilisation et une durabilité durables. Choisissez une porte simple ou double au-dessus de la porte du bas.
Votre équipement est sécurisé avec quatre verrous de compression en acier inoxydable robustes et des charnières continues en aluminium.
La boîte de camion est construite pour durer avec des lanières de câble de qualité d'avion et un système étanche de joint.
Caractéristiques :
- Léger, résistant à la corrosion et construit pour durer avec une épaisse construction en aluminium de 0,56 po et une finition de bande de roulement en diamant.
- La boîte de camion inclinée à deux niveaux offre une accessibilité avec des compartiments supérieurs et inférieurs et des portes à bascule/chute articulées.
- Arrêtez le temps et le vol avec verrouillage, verrous de compression en acier inoxydable.
- Livré prêt pour l'installation avec le matériel de montage inclus.
- Construit pour une longue durée de vie avec des câbles de qualité avion et un système d'étanchéité de joint remplaçable.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 68,5 lbs (31,14 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Largeur de la porte ouverte 67-3/4 po (172,09 cm)
- Jauge 0,1 ga
- Hauteur de la porte ouverte 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Nombre de verrous 4
- Serrure incluse Oui
- Matériau de la porte Diamond Tread aluminium
- Nombre de portes 2
- Type Tende de tranche
- Marque Buyers Products
- Famille de couleurs de porte Argent
- Type de porte Entrepreneur
- Type de charnière Charnières continues en aluminium
- Matériau Diamond Tread aluminium
- Type de loquet Serrure de poignée en T
- Style de porte Laisser tomber
- Numéro de référence du fabricant 1705640
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boîte de camion Topside acheteurs en aluminium w / poignée en T - 21 x 13-1/2 x 72-1705640
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires