Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits Steel Underbody Truck Box W / Diamond Tread Aluminium Door - Black 18 x 18 x 36 - 1702505
Protégez et sécurisez votre équipement à long terme grâce à des boîtes de camions sous-lit faciles d'accès de Produits d'acheteurs. Chaque boîte de camion de qualité professionnelle est fabriquée à partir de 14 ga acier fort, avec une porte en aluminium en aluminium en diamant encastré de 100 mil. Les boîtes sont dotées d'un verrou de compression de verrouillage moulé qui aide à se protéger contre le vol. La boîte a une finition enduite de poudre noire et comprend des cordons de câble de qualité d'avion, une charnière continue en aluminium et un système de joint étanche.
Caractéristiques :
Protégez et sécurisez votre équipement à long terme grâce à des boîtes de camions sous-lit faciles d'accès de Produits d'acheteurs. Chaque boîte de camion de qualité professionnelle est fabriquée à partir de 14 ga acier fort, avec une porte en aluminium en aluminium en diamant encastré de 100 mil. Les boîtes sont dotées d'un verrou de compression de verrouillage moulé qui aide à se protéger contre le vol. La boîte a une finition enduite de poudre noire et comprend des cordons de câble de qualité d'avion, une charnière continue en aluminium et un système de joint étanche.
Caractéristiques :
- La porte en aluminium en diamant enduite de poudre ajoute un niveau élevé de résistance à la corrosion à la partie de la boîte qui est la plus exposée.
- Le revêtement en poudre noire aide à maintenir la boîte résistante à la corrosion.
- Garde contre le vol avec verrouillage, loquet de compression moulé.
- Peut être monté sur une surface plane ou sous le lit.
- Construit pour la longue vie des câbles de qualité aéronautique et un joint remplaçable, système d’étanchéité.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 82 lbs (37,27 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Largeur de la porte ouverte 32-3/4 po (83,19 cm)
- Jauge 14 ga
- Hauteur de la porte ouverte 15-1/3 po (38,95 cm)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Serrure incluse Oui
- Matériau de la porte Diamond Tread aluminium
- Capacité 6,75 ft²
- Nombre de portes 1
- Type Dessous de caisse
- Marque Buyers Products
- Famille de couleurs de porte Noir
- Type de porte Bande de roulement de diamant
- Type de charnière Charnières continues en aluminium
- Matériau Acier
- Type de loquet Serrure de poignée en T
- Style de porte Laisser tomber
- Numéro de référence du fabricant 1702505
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JON
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boîte de camion de soubassement en acier acheteurs W / Diamond Tread porte en aluminium - noir 18 x 18 x 36 - 1702505
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires