Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits Steel Underbody Truck Box w / Inox T-Handle - Black 24 x 24 x 48 - 1704310
Protégez et sécurisez votre équipement à long terme grâce à des boîtes de camions sous-lit faciles d'accès de Produits d'acheteurs. Chaque boîte de camion de qualité professionnelle est fabriquée à partir de 14 ga acier fort, avec une porte de chute encastrée 12 Ga. Les boîtes sont dotées d'un verrou de compression en acier inoxydable qui aide à se protéger contre le vol.
La boîte de camion est disponible dans une finition enduite de poudre noire et construite pour la longue durée de vie avec des lanières de câble de qualité d'avion, des charnières continues en acier inoxydable, et un système étanche de joint.
Caractéristiques :
Protégez et sécurisez votre équipement à long terme grâce à des boîtes de camions sous-lit faciles d'accès de Produits d'acheteurs. Chaque boîte de camion de qualité professionnelle est fabriquée à partir de 14 ga acier fort, avec une porte de chute encastrée 12 Ga. Les boîtes sont dotées d'un verrou de compression en acier inoxydable qui aide à se protéger contre le vol.
La boîte de camion est disponible dans une finition enduite de poudre noire et construite pour la longue durée de vie avec des lanières de câble de qualité d'avion, des charnières continues en acier inoxydable, et un système étanche de joint.
Caractéristiques :
- Équilibre parfait entre sécurité et résistance aux intempéries avec un carrosserie en acier 14 Ga durable et une finition enduite de poudre noire.
- Aide à garder le contenu de la boîte en sécurité derrière une porte de chute encastrée et une charnière cachée continue.
- Protégez-vous contre les intempéries et le vol avec verrouillage en acier inoxydable loquet de compression.
- Peut être monté sur une surface plane ou sous le lit.
- Construit pour une longue durée de vie avec des câbles de qualité avion et un système d'étanchéité de joint remplaçable.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 145 lbs (65,91 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la porte ouverte 44-3/4 po (113,67 cm)
- Calibre 14 ga
- Hauteur de la porte ouverte 20-1/3 po (51,65 cm)
Détails du produit
- Construction de loquet Acier inoxydable
- Nombre de verrous 2
- Serrure incluse Oui
- Matériau de la porte Acier
- Nombre de portes 1
- Type Dessous de caisse
- Marque Buyers Products
- Famille de couleurs de porte Noir
- Type de porte Standard
- Type de charnière Charnière continue en acier inoxydable
- Matériau Acier
- Type de loquet Serrure de poignée en T
- Style de porte Laisser tomber
- Numéro de référence du fabricant 1704310
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs d’acier boîte de camion de soubassement w / poignée en T en acier inoxydable - noir 24 x 24 x 48 - 1704310
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires