Prix : 395,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette analyse de rentabilisation de Bugatti est un cuir synthétique affaire coquille dure avec un caillou terminer et diviseur de dossier. Cette affaire comprend une section d’ordinateur rembourré pouvant accueillir un ordinateur portable avec jusqu'à un écran de 17". Options de stockage incluent un avant à fermeture à glissière et compartiment Rabat serrure avec organiseur, poche latérale d’accès rapide et pochette accessoires support amovible. Le rabat au-dessus de la fermeture avec serrure à combinaison assure la sécurité. Poignée de transport et poignée télescopique et roulettes d’en ligne avec frontal pieds de stabilisation permettent le cas être transportés ou roulé. Le boîtier de couleur noir mesure 18" L x 14 « H x 9,5 » W avec un total de stockage capacité 2 394 6 081 / cm et comprend un intérieur onglet identification personnalisée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Taille de CPU de cales 17 po
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Description Analyse de rentabilisation sur roues
- Méthode comptable Poignée de transport
- Pour l’appareil Ordinateur portable
- Type Sac d’ordinateur
- Marque Bugatti
- Matériau Cuir
- Laminage Oui
- Numéro de référence du fabricant BZCW0704
- Fermeture De verrouillage
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bugatti BZCW0704 cuir synthétique analyse de rentabilisation sur roues, noir
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit