Prix : 73,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dock Edge « C » Profil de garde 10' Roll, Blanc 1 / Pack - 1132-F
Ce profil coextrudé en forme de « C » économie faite selon des normes rigoureuses de qualité marine PVC avec inhibiteurs d’UV et fongicides. Il ne sera pas fissurer ou déformer avec des extrêmes de température. Il peut être utilisé sur des surfaces planes, ainsi que sur les pieux.
Ce profil coextrudé en forme de « C » économie faite selon des normes rigoureuses de qualité marine PVC avec inhibiteurs d’UV et fongicides. Il ne sera pas fissurer ou déformer avec des extrêmes de température. Il peut être utilisé sur des surfaces planes, ainsi que sur les pieux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 7,4 lbs (3,36 kg)
Détails du produit
- Type de taille 1/paquet
- Description Butoir de quai
- Quantité par paquet 1/caisse
- Marque Dock Edge
- Matériau PVC
- Style C garde
- Numéro de référence du fabricant 1132-F
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Swobbit en peau de mouton doux lavage outil, Uni-Snap™ - SW19140
Article nº : B1448085
Pas encore évalué
76,95 $
Dock Edge « C » garde profil 10' Roll, 1/housse-1132-F blanche
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires