Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cart Armour™ CA-06 est un système de panneaux d’acier emboîtables qui ferme votre chariot utilitaire, sécurisant son contenu contre le vol. Doté de panneaux d’acier de calibre 16 que vous pouvez installer en 15 minutes ou moins, le CA-06 est l’option parfaite pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur chariot à outils. La conception permet à la fois des installations sur un nouveau chariot à outils roulant ou la modernisation d’un chariot de boîte à outils existant sans modifier le chariot de quelque manière que ce soit. La conception du cadenas encastré s’adapte à une variété de cadenas tout en empêchant la serrure de s’accrocher aux portes, aux matériaux ou aux vêtements. Dirigez l’alimentation à l’intérieur du chariot avec un passage électrique à œillet, qui maintient le cordon exempt de dommages. Le CA-06 s’adapte aux chariots utilitaires Suncast* PUCSD1937 et PUCHD1937. Une finition bronzée et enduite de poudre assure une protection maximale contre l’écaillage et les rayures.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 17-7/8 po (45,4 cm)
- Hauteur 21-5/16 po (54,13 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 0
- Assemblage requis Oui
- Système de verrouillage Cadenas encastré
- Type Panneau de sécurité de chariot mobile
- Marque Knaack
- Série Armure de chariot
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CA-06
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Knaack Cart Armour™ Mobile Cart Security Paneling pour Suncast PUCSD1937, PUCHD1937
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires