Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Ademco 467 12V 4,5Ah Batterie d’alarme

AJC® Ademco 467 12V 4,5Ah Batterie d’alarme

Article nº : WBB0041795

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 30,95 $

Quantité

AJC® Ademco 467 12V 4,5Ah Batterie d’alarme

Caractéristiques :

  • Remplacement de marque AJC® compatible avec une batterie d’alarme Ademco 467
  • Tension : 12V (12 Volt)
  • Capacité : 4,5Ah (4500mAh)
  • Bornes : F1
  • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
  • Batteries de rechange de marque AJC®
  • Longueur : 3,5 pouces
  • Largeur : 2,8 pouces
  • Taille : 3,9 pouces
  • Hauteur totale avec bornes : 4,1 pouces
  • IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
  • Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • Garantie : 12 mois

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,8 po
  • Longueur 3,5 po
  • Hauteur 3,9 po
  • Poids 3,2 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 4,5 A
  • Bornes F1
  • Numéro de pièce/modèle compatible ADEMCO-467
  • Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-D4,5S-V-0-176886

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Ademco 467 12V 4,5Ah Batterie d’alarme

AJC® Ademco 467 12V 4,5Ah Batterie d’alarme

Article nº : WBB0041795

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant