Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Amav Enterprise Power Rider 79529 6V 12Ah Batterie de fauteuil roulant

AJC® Amav Enterprise Power Rider 79529 6V 12Ah Batterie de fauteuil roulant

Article nº : WBB0030082

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 26,95 $

Quantité

AJC® Amav Enterprise Power Rider 79529 6V 12Ah Batterie de fauteuil roulant

Caractéristiques :

  • Remplacement de la marque AJC® compatible avec une batterie de fauteuil roulant Amav Enterprise Power Rider 79529
  • Tension : 6 (6 Volt)
  • Capacité : 12Ah
  • Bornes : F1
  • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
  • Batteries de rechange de marque AJC®
  • Longueur : 5,9 pouces
  • Largeur : 21 po
  • Taille : 3,7 pouces
  • Important: Vous DOIT RÉUTILISER : votre câblage et votre matériel existants. Il s’agit de piles de rechange seulement.
  • REMARQUE : Il est de votre responsabilité de vérifier que les piles commandées correspondent aux piles de votre unité avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • Démenti:Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Amav Enterprise.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 dans
  • Longueur 5,9 po
  • Hauteur 3,7 po

Détails du produit

  • Tension 6 V
  • Ampérage 12 A
  • Bornes F1
  • Numéro de pièce/modèle compatible AMAV ENTERPRISE-POWER RIDER 79529
  • Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • Pour une utilisation avec Amav Entreprise
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant AJC-C12S-N-0-128770

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Amav Enterprise Power Rider 79529 6V 12Ah Batterie de fauteuil roulant

AJC® Amav Enterprise Power Rider 79529 6V 12Ah Batterie de fauteuil roulant

Article nº : WBB0030082

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant