587,99 $ jusqu’à 27 % OFF
Prix : 430,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AJC® Emergi-Lite M8 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remplacement de marque AJC® compatible avec une batterie emergi-lite M8 Emergency Light
- Tension : 12 (12 Volt)
- Capacité : 100Ah
- Bornes : NB
- Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
- Batteries de rechange de marque AJC®
- Durée : 13 po
- Largeur : 6,81 pouces
- Taille : 8,5 pouces
- IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
- Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
- démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Emergi-Lite.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,8 po
- Longueur 13 dans
- Hauteur 8,5 po
- Poids 65,1 lbs
Détails du produit
- Tension 12 V
- Ampérage 100 A
- Bornes N.-B.
- Numéro de pièce/modèle compatible EMERGI-LITE-M8
- Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
- Pour une utilisation avec Emergi-Lite
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie de l’AJJ
- Numéro de référence du fabricant AJC-D100S-A-1-118005
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AJC® Emergi-Lite M8 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence
430,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit