Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® feu BAT12180 Lite 12V 18Ah batterie légère d’urgence

AJC® feu BAT12180 Lite 12V 18Ah batterie légère d’urgence

Article nº : WBB0035215

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 78,95 $

Quantité

AJC® feu BAT12180 Lite 12V 18Ah batterie légère d’urgence

Caractéristiques :

  • Remplacement de AJC® marque compatible avec une batterie de lumière feu Lite BAT12180 d’urgence
  • Tension : 12V (12 Volt)
  • Capacité : 18Ah (18000mAh)
  • Bornes : NB
  • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
  • Batteries de rechange de marque AJC®
  • Longueur : 7,1 pouces
  • Largeur : 3,1 pouces
  • Taille : 6,6 pouces
  • Hauteur totale avec bornes : 6,6 pouces
  • IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
  • Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • Garantie : 12 mois

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,1 po
  • Longueur 7,1 po
  • Hauteur 6,6 po
  • Poids 10,9 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 18 A
  • Bornes N.-B.
  • Numéro de pièce/modèle compatible FEU-LITE-BAT12180
  • Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • Pour une utilisation avec Feu Lite
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-D18S-B-0-174427

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® feu BAT12180 Lite 12V 18Ah batterie légère d’urgence

AJC® feu BAT12180 Lite 12V 18Ah batterie légère d’urgence

Article nº : WBB0035215

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant