103,99 $ jusqu’à 24 % OFF
Prix : 78,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AJC® Lightalarms 860,002 12V 18Ah Batterie de lumière d’urgence
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remplacement de marque AJC® compatible avec une batterie Lightalarms 860,002 Emergency Light
- Tension : 12 (12 Volt)
- Capacité : 18Ah
- Bornes : NB
- Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
- Batteries de rechange de marque AJC®
- Longueur : 7,1 pouces
- Largeur : 3,11 pouces
- Taille : 6,6 pouces
- IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
- Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
- démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Lightalarms.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,1 po
- Longueur 7,1 po
- Hauteur 6,6 po
- Poids 10,9 lbs
Détails du produit
- Tension 12 V
- Ampérage 18 A
- Bornes N.-B.
- Numéro de pièce/modèle compatible ALARMES LUMINEUSES-860,002
- Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
- Pour une utilisation avec Alarmes lumineuses
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie de l’AJJ
- Numéro de référence du fabricant AJC-D18S-E-0-105364
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AJC® Lightalarms 860,002 12V 18Ah Batterie de lumière d’urgence
78,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit