Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Lithonia ELB1250 12V 55Ah batterie légère d’urgence

AJC® Lithonia ELB1250 12V 55Ah batterie légère d’urgence

Article nº : WBB0039264

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

363,99 $ jusqu’à 22 % OFF

Prix : 284,95 $

Quantité

AJC® Lithonia ELB1250 12V 55Ah batterie légère d’urgence

Caractéristiques :

    • Remplacement de AJC® marque compatible avec une batterie de lumière Lithonia ELB1250 d’urgence
    • Tension : 12 (12 Volt)
    • Capacité : 55Ah
    • Bornes : NB
    • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
    • Batteries de rechange de marque AJC®
    • Durée : 9 po
    • Largeur : 5,41 pouces
    • Taille : 8,2 pouces
  • IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
  • Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Lithonia.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5,4 po
  • Longueur 9 dans
  • Hauteur 8,2 po
  • Poids 40,1 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 55 A
  • Bornes N.-B.
  • Numéro de pièce/modèle compatible LITHONIA-ELB1250
  • Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • Pour une utilisation avec Lithonia
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-D55S-C-0-109078

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Lithonia ELB1250 12V 55Ah batterie légère d’urgence

AJC® Lithonia ELB1250 12V 55Ah batterie légère d’urgence

Article nº : WBB0039264

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant