Prix : 24,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AJC® Lithonia ES / EP-EL 6V 7Ah Batterie de lumière d’urgence
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remplacement de marque AJC® compatible avec une batterie de lumière d’urgence Lithonia ES / EP-EL
- Tension : 6 (6 Volt)
- Capacité : 7Ah
- Bornes : F1
- Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
- Batteries de rechange de marque AJC®
- Longueur : 5,9 pouces
- Largeur : 1,41 pouces
- Taille : 3,7 pouces
- IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
- Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
- démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Lithonia.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,4 po
- Longueur 5,9 po
- Hauteur 3,7 po
- Poids 2,4 lbs
Détails du produit
- Tension 6 V
- Ampérage 7 A
- Bornes F1
- Numéro de pièce/modèle compatible LITHONIA-ES / EP-EL
- Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
- Pour une utilisation avec Lithonia
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie de l’AJJ
- Numéro de référence du fabricant AJC-C7S-N-0-134370
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AJC® Lithonia ES / EP-EL 6V 7Ah Batterie de lumière d’urgence
24,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit