Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les acheteurs câble Truck Etape - Étape perforée 15"Lx12"H Noir - 5231512
Cette étape flexible et durable est idéale pour n’importe quel camion de travail. Construit de 1-1/4" câble galvanisé soudé à 1-1/2" tuyau manchon étape se termine par 1-3/8" profond perforé anti-dérapant poignée métal, cette étape comprend une finition de manteau de poudre noire pour la plus grande longévité et à la corrosion résistance. Vissé ou souder installation simple sur le dessous du pare-chocs de camion ou de corps.
Cette étape flexible et durable est idéale pour n’importe quel camion de travail. Construit de 1-1/4" câble galvanisé soudé à 1-1/2" tuyau manchon étape se termine par 1-3/8" profond perforé anti-dérapant poignée métal, cette étape comprend une finition de manteau de poudre noire pour la plus grande longévité et à la corrosion résistance. Vissé ou souder installation simple sur le dessous du pare-chocs de camion ou de corps.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 9,2 lbs (4,18 kg)
Détails du produit
- Description Étape de câble
- Type Perforé
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Fil galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 5231512
- Couleur Noir
- quantité de Rung 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs câble camion Step - Step perforé W 15" x 12" H noir - 5231512
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires