Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jointifs, oxyde noir, scellé, prélubrifiés & entièrement re-Lubricable
Poids &Dimensions
- Capacité de poids statique maximale 5640 lbs (2 563,64 kg)
- Centre de trou 3/8 en
- Taille du raccord Lub 3/16 en
- Longueur du goujon 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre du trou 3/32 en
- Longueur minimale du filetage 3/4 en
- Diamètre du rouleau 1,625 po (4,13 cm)
- Largeur du rouleau 0,875 po (2,22 cm)
- Diamètre du goujon 0,625 po (1,59 cm)
- Évaluation dynamique de base 4840 lbs (2200 kg)
- Filetage fin 5/8-18 po
Détails du produit
- Construction d’aiguilles Jointifs
- Style de roulement Tête hexagonale scellé
- Marque Bearings Limited
- Série Galet de came
- Numéro de référence du fabricant CF 1 5/8SB
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Cam Follower, scellé, tête hexagonale, 1-1/2 « L Stud, 0,875 « W Roller, 1,625 " Roller Dia.
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit