Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jointifs, oxyde noir, scellé, prélubrifiés & entièrement re-Lubricable
Poids &Dimensions
- Capacité de poids statique maximale 16450 lbs (7 477,27 kg)
- Centre de trou 9/16 en
- Taille du raccord Lub 3/16 en
- Longueur du goujon 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre du trou 1/8 en
- Longueur minimale du filetage 1 1/8 en
- Diamètre du rouleau 2,5 po (6,35 cm)
- Largeur du rouleau 1,5 po (3,81 cm)
- Diamètre du goujon 1 po (2,54 cm)
- Évaluation dynamique de base 11720 lbs (5 327,27 kg)
- Filetage fin 1-14 dans
Détails du produit
- Construction d’aiguilles Jointifs
- Style de roulement Tête hexagonale scellé
- Marque Bearings Limited
- Série Galet de came
- Numéro de référence du fabricant CF 2 1/2SB
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Cam Follower, scellé, tête hexagonale, 2-1/4 « L Stud, 1,5 « W Roller, 2,5 " Roller Dia.
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit