Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jointifs, oxyde noir, scellé, prélubrifiés & entièrement re-Lubricable
Poids &Dimensions
- Capacité de poids statique maximale 10570 lbs (4 804,55 kg)
- Centre de trou 1/2 en
- Taille du raccord Lub 3/16 en
- Longueur du goujon 2 in (5,08 cm)
- Diamètre du trou 1/8 en
- Longueur minimale du filetage 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du rouleau 2 po (5,08 cm)
- Largeur du rouleau 1,25 po (3,18 cm)
- Diamètre du goujon 0,875 po (2,22 cm)
- Évaluation dynamique de base 8090 lbs (3 677,27 kg)
- Filetage fin 7/8-14 po
Détails du produit
- Construction d’aiguilles Jointifs
- Style de roulement Tête hexagonale scellé
- Marque Bearings Limited
- Série Galet de came
- Numéro de référence du fabricant CF 2SB
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Cam Follower, scellé, tête hexagonale, goujon 2 « L, rouleau 1,25 « W, 2 » Roller Dia.
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit