Prix : 1 119,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué en matériaux de qualité industrielle pour une durabilité durable. Pour une utilisation avec tous les modèles KPO12-43 12 tonnes intérieurs / extérieurs 460V portables AC. UL répertorié. La finition de couleur est le noir. Size is 24"L x 24"W x 6"H. BTU high is 135,000. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Description Câbles de verrouillage de came
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec KPO12-43
- Marque KwiKool
- Matériau Qualité industrielle
- Numéro de référence du fabricant Camlock-Set-6-4
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kwikool® Cam Lock Câbles Pour KPO12-43/H
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit