Prix : 9,10 $
Caractéristiques :
- Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent
- La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre en toute sécurité les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménageurs professionnels de longue durée de 2 pouces de large et se range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer! Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot
- Plus facile : Permet d’attacher des tuyaux, du bois d’œuvre, des échelles, des filets, des bâches et plus encore à des camionnettes, des camions, des remorques, des supports, des murs, des planchers, des plafonds et plus encore. La boucle à cames serre fermement les articles en place
- Plus rapide : la boucle à came à dégagement rapide se connecte et se déconnecte à l’aide d’un levier à ressort. Permet de gagner du temps en ne s’emmêlant pas comme les élastiques et la corde
- Plus sûr: Beaucoup plus fort que les cordes élastiques et la corde. Les sangles de serrage se verrouillent en place, elles ne tombent pas comme les sangles à crochet et ne rebondissent pas dangereusement ou ne se cassent pas comme les cordons élastiques
- USA Heavy Duty Built To Last: Les États-Unis ont fabriqué une sangle en polyester de 1 pouces de large avec du matériel en acier plaqué zinc pour résister aux contaminants / intempéries. La fixation à crochet / boucle range soigneusement la sangle
- Spécifications: 1 500 lb rupture 500 lb CMU. Accessoire de sangle de déménageurs professionnels. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour plus de sangles et d’accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,375 lbs (.17 kg)
- Limite de poids de la charge de travail 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 3 ft
- Capacité de poids de la force de charge ultime 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Bracelet de serrage d’arrimage à came
- Raccord d’extrémité Cinch
- Type Bracelet de serrage d’arrimage à came
- Quantité par paquet 1
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant SLTC103CR
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stabilisateur de charge de contrôle de cargaison en acier galvanisé robuste, 1-1/2 « O.D.
Article nº : 989070
Pas encore évalué
64,95 $
Snap-Loc® Cam Tie-Down Cinch Sangle, 1500 lb. Capacité, 1 » x 2'
Article nº : B3143335
Pas encore évalué
8,30 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 16 », paquet de 4
Article nº : B3143441
Pas encore évalué
99,95 $
Snap-Loc® Cam Tie-Down Cinch Sangle, 1500 lb. Capacité, 1 » x 3'
Article nº : B3143349
Pas encore évalué
9,10 $
Snap-Loc® E-Track Strap Link Clinch, Pack de 2
Article nº : B3143399
Pas encore évalué
33,95 $
Snap-Loc® Cam Tie-Down Cinch Sangle, 1500 lb. Capacité, 1 » x 6'
Article nº : B3143242
Pas encore évalué
11,75 $
24,76 $
Snap-Loc Cinch Strap Cam Tie-Down, 1 " x 50 ', 1500 Lb. Cap.
Article nº : B2210349
Pas encore évalué
33,95 $
Snap-Loc® Cam Tie-Down Cinch Sangle, 1500 lb. Capacité, 1 » x 3'
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires