16,25 $ ch.
Prix: 195,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cambro 1202CW152 - Camcover 12", temps clair
Cette Camcover de couleur claire garde les aliments chauds & appétissant sans réchauffage. Idéal pour une utilisation en chauffée charrettes jusqu'à 210° F (99° C). Fabriqué à partir de pratiquement incassable en polycarbonate qui ne se déforment pas ou zéro. Léger pour service calme & sauve sur le travail avec aucun polissage nécessaire.
Cette Camcover de couleur claire garde les aliments chauds & appétissant sans réchauffage. Idéal pour une utilisation en chauffée charrettes jusqu'à 210° F (99° C). Fabriqué à partir de pratiquement incassable en polycarbonate qui ne se déforment pas ou zéro. Léger pour service calme & sauve sur le travail avec aucun polissage nécessaire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Diamètre 12-1/8 po (30,8 cm)
Détails du produit
- Type Plaque de couverture
- Quantité par paquet 12
- Marque Cambro
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 1202CW152
- Forme Rond
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1202CW152 cambro - Camcover 12", temps clair, qté par paquet : 12
16,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit