14,25 $ ch.
Prix: 85,50 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec son modèle ® De bois mousseux break-up® Country™, Gorilla Camo Tape offre la clarté, la profondeur et la surface mate. Gorilla Camo Tape offre une coque UV et résistante aux intempéries avec finition mate. Sa capacité à coller à des surfaces lisses, rugueuses et inégales en fait un ruban idéal pour les applications dans le domaine, y compris les stores de canard, les peuplements d’arbres, et les réparations de tente. Le support robuste de Gorilla Camo Tape offre force et durabilité, mais peut encore être déchiré à la main.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur 324 in (822,96 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Ruban
- Quantité par paquet Rouleaux de 6
- Marque gorille
- Description Ruban adhésif en toile
- Type de bande Ruban adhésif en toile
- Numéro de référence du fabricant 6010902
- Couleur Camo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26,76 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 7 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142104
Pas encore évalué
258,00 $
Gorilla Camo Duct Tape, 1,88" x 9 yd., qté par paquet : 6
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires