48,95 $ ch.
Prix: 587,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cambro 1622148 - Camtray 16 "x 22" Rectangle, blanc
Belle apparence, construction durable et un large choix de couleurs et tailles, en forme d’a permis à la série de Camtray devenir l’industrie standard. Ce Camtray offre un design rectangulaire standard ce qui en fait le choix idéal pour les restaurants, cafétérias, cafés, hôtel room service, établissements de soins de santé et scolaires. Construction en fibre de verre percutantes avec bords en aluminium renforcé aide à Camtray l’accomplir dans même les environnements de service les plus exigeants. La conception unique de la Dri-Stak permet des plateaux à empiler, mais demeurent séparés pour un séchage rapide. Tache, l’odeur et résistant stratch. 16 "L x 22 » w. vendu en quantités de 12.
Belle apparence, construction durable et un large choix de couleurs et tailles, en forme d’a permis à la série de Camtray devenir l’industrie standard. Ce Camtray offre un design rectangulaire standard ce qui en fait le choix idéal pour les restaurants, cafétérias, cafés, hôtel room service, établissements de soins de santé et scolaires. Construction en fibre de verre percutantes avec bords en aluminium renforcé aide à Camtray l’accomplir dans même les environnements de service les plus exigeants. La conception unique de la Dri-Stak permet des plateaux à empiler, mais demeurent séparés pour un séchage rapide. Tache, l’odeur et résistant stratch. 16 "L x 22 » w. vendu en quantités de 12.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Type Camtray®
- Quantité par paquet 12
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant 1622148
- Forme Rectangulaire
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro 1622148 - Camtray 16 "x 22" Rectangle, blanc, qté par paquet : 12
48,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit