Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour plus de 155 ans, le Peavey Manufacturing Company a rencontré les besoins particuliers de l’industrie avec des outils de qualité, de poignées et de chevilles. Nous avons la capacité de faire long, en forme de poignées pour s’adapter à chaque besoin individuel
Ce crochet cant est équipé d’une poignée de bois franc de qualité 2 3/8 "de diamètre, ce qui lui donne une résistance maximale.
Ce crochet cant est équipé d’une poignée de bois franc de qualité 2 3/8 "de diamètre, ce qui lui donne une résistance maximale.
Poids &Dimensions
- Ouverture du crochet 16 in (40,64 cm)
- Longueur du crochet 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de la taille de la bûche Jusqu'à 36"
- Longueur du manche 54 in (137,16 cm)
- Longueur 66 in (167,64 cm)
- Diamètre de la poignée 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bois dur
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Peavey
- Matériau Acier
- Style Cant Hook
- Numéro de référence du fabricant T-029-066-0177
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DC - courbe 5" lame acier avec du bois, poignées
Article nº : B2187083
Pas encore évalué
55,95 $
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DS - 5" droite lame en acier à bois gère
Article nº : B2187084
Pas encore évalué
53,95 $
Peavey ne peut accrocher manche bois dur T-029-066-0177 66"
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires