Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bras en porte-à-faux sont au cœur du système de rack. Une sélection appropriée peut faire ou rompre un plan de stockage réussi. Les bras en porte-à-faux sont soit dans des bras droits (généralement utilisés pour stocker des charges stables telles que du bois d’œuvre, des tôles d’acier, des cartons et des patins) et des bras inclinés (pour les objets cylindriques ou les charges qui ont tendance à rouler vers l’avant). Les bras peuvent être ajustés sur des centres de 3 » de haut en bas de la verticale et sont disponibles en longueurs à 60 » dans une variété de capacités. Le gardien de goupille de cheveux permet l’ajustabilité instantanée et est facilement inséré et enlevé pour l’ajustement de la hauteur de bras. Les bras inclinés ont un pas de 20° ou environ 4,36 » par pied. La couleur standard du bras est grise. Fabriqué aux États-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 2000.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité du bras 800 lbs (363,64 kg)
- Devoir Moyen-lourd
- Type Bras
- Marque Global Industrial
- Série 2000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 795665
- Couleur Gris
- Type de bras Bras incliné avec lèvre de 2 po
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est votre prix pour le bras de support incliné en porte-à-faux pour un bras ou une paire de bras ?
Question posée par : Geb, 04 et 2011 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 04, 2011
Le bras Cantilever enclin a le prix indiqué par pièce.
-
Accessoires
Global Industrial™ 36 » Cantilever Inclined Arm, 2 » Lip, 800 Lb Cap., For 2000 Series
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires