Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute capacité stockage de volumineux, long ou impair en forme d’éléments. Dégagée des travées larges font ce support idéal pour stocker bar stock, bois, tuyaux, etc.. Vitesses de manutention. Peut accueillir des objets encombrants, qui présentent souvent un problème d’espace. Les bras droits sont parfaits pour les articles plats et sont construits en acier de calibre 7 et 10 jauges, s’ajustant sur des centres de 3 ». Dispositif de « Gardien de pin » permet un réglage facile pourtant assure le bras ne peut pas être détaché pendant le service. Fini en émail gris durable. L’Assemblée est rapide et facile, aucun outil spécial ne requis. Fabriqué aux États-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité du bras 2000 lbs (909,09 kg)
- Devoir Extra lourd
- Type Bras
- Marque Global Industrial
- Série 3000, 4000, 5000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 482454
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 48 » Cantilever Straight Arm, 2000 Lb Cap., For 3000-5000 Series
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires