Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Résout les exigences de stockage les plus strictes pour le stock de barres d’acier, le bois d’œuvre, les tuyaux et les bras en acier de calibre 7 plus solides pour une résistance optimale. Bras réglage par incréments de 3" sur les montants. Installation du bras Pin Keeper pour un assemblage rapide et sécurisé. Finition émail gris. Fabriqué aux Etats-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1650 lbs (750 kg)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité du bras 1650 lbs (750 kg)
- Devoir Extra lourd
- Type Bras
- Marque Global Industrial
- Série 3000, 4000, 5000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 795847
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 60 » Cantilever Straight Arm, 1650 Lb Cap., For 3000-5000 Series
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires