Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un excellent système de stockage à faible coût stocke facilement les produits longs. Bras libres permettre un accès facile avec aucun montants sur l’allée pour limiter le stockage. Bras ajuster facilement sur 3" centres. Dispositif « Pin gardien » empêche l’être délogés pendant le chargement et déchargement de bras. Montage facile, aucun outil spécial requis. Finition émail gris. Fabriqué aux Etats-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité du bras 1500 lbs (681,82 kg)
- Devoir Extra lourd
- Type Bras
- Marque Global Industrial
- Série 3000, 4000, 5000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 482508
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 30 » Cantilever Straight Arm, 2 » Lip, 1500 Lb Cap., For 3000-5000 Series
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires