Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H

Rayonnage de 36 po W illustré

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H

Article nº : WB245647

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 109,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 2 109,00 .
  • Achetez 2-5 1 989,00 .
  • Acheter 6+ 1 929,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 60 po L x 24 po P x 72 po H

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 60 po L x 24 po P x 72 po H

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 48 po L x 24 po P x 72 po H

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 48 po L x 24 po P x 72 po H

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 36 po L x 24 po P x 72 po H

Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 36 po L x 24 po P x 72 po H

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

✓ Comprend 3 étagères en fil Nexelon®
✓ Offre une capacité de 220 lb par paire de bras
✓ Montage facile et rapide

L’étagère Cantilever simple face Nexel® est idéale pour les entrepôts qui ont besoin d’un rangement robuste pour tubes, tuyaux, rouleaux, barres et conduits. Cette unité est dotée de la finition exclusive Nexelon® de Global Industrial qui comprend un agent antimicrobien pour protéger les racks de stockage contre les bactéries, les moisissures, les intempéries et les produits chimiques. La finition Nexelon® rend ces racks en porte-à-faux adaptés à une utilisation dans les refroidisseurs, les congélateurs et les zones de stockage à sec. Montants permettent aux bras des ajustements de hauteur par incréments de 6". Comprend 3 étagères en fil Nexelon® qui se fixent facilement aux bras droits. Comprend 3 paires de bras droits de 24 pouces. Facilité de montage.

  • Dimensions totales du cadre: 72 « H x 27 " P avec base 8-1 / 2 " H

    Poids &Dimensions

    • Largeur 72 in (182,88 cm)
    • Profondeur 24 in (60,96 cm)
    • Hauteur 72 in (182,88 cm)
    • Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
    • Capacité de poids 660 lbs (300 kg)

    Détails du produit

    • Assemblage requis Oui
    • Nombre de tablettes 4
    • Nombre d’armes 6
    • Capacité du bras 110 lbs (50 kg)
    • Devoir Lourdes
    • Type Unité de starter
    • Marque Nexel
    • Série Fil Nexelon®
    • Matériau Acier
    • Nombre de côtés 1
    • Capacité des étagères 220 lbs (100 kg)
    • Numéro de référence du fabricant 245647
    • Couleur Bleu
    • Type de bras Bras droit
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
    Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H

    Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H

    Article nº : WB245647

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H
      Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H
      Rayonnage en porte-à-faux simple face Nexel®, 3 étagères métalliques, 72 po L x 24 po P x 72 po H
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant