Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Des unités unifatées peuvent être placées contre des murs. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 47" O, 1 dressées et 4 les bras tendus. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 5300 lbs (2 409,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Nombre d’armes 4
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Médium
- Type Surmeuble
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 248390
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
70,95 $
Global Industrial™ 24 » Cantilever Inclined Arm, 600 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793778
Pas encore évalué
75,95 $
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires