Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette puissance 1/3, rotation vers la droite, 1725 tr/min, 115V moteur a ouvert anti-gouttes enceinte et palier manchon. Comprend un moyeu de pompe d’appareil à eau gazeuse et base élastique. diamètre de 5-5/8". Arbre simple. 48Y cadre. Automatique de surcharge.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 1/2 en
- Longueur d’axe Spécial en
- Diamètre 5-5/8 po (14,29 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Nombre de vitesses 1
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Appareil à eau gazeuse pompe moyeu/élastique Base
- Cadre 48Y
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1725 rpm
- Rotation CFSG °
- Marque Siècle
- Type d’arbre Unique
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Numéro de référence du fabricant CB2034A
- Surcharger Automatique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle CB2034A, appareil à eau gazeuse pompe moteur 1725 RPM 115 Volts 1/3 HP
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit