Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caressoft médical/rédaction tabouret avec coussin Beige
L’ergonomie émule la forme naturelle de la colonne vertébrale pour augmenter le confort et la productivité. Revêtement en vinyle résistant de Caressoft pour la facilité d’entretien et de nettoyage. Hauteur de selle réglable avec une gamme de hauteur verticale 6". Chromée attrayant sur le socle, pied anneau gaz lift.
L’ergonomie émule la forme naturelle de la colonne vertébrale pour augmenter le confort et la productivité. Revêtement en vinyle résistant de Caressoft pour la facilité d’entretien et de nettoyage. Hauteur de selle réglable avec une gamme de hauteur verticale 6". Chromée attrayant sur le socle, pied anneau gaz lift.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur minimale du siège 28 in (71,12 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 9-3/4 po (24,77 cm)
- Plage de hauteur d’assise 28 - 34 pouces
- Hauteur maximale du siège 34 in (86,36 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 28 - 34 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret médical
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B16245-BG
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Trevor
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boss Medical tabouret avec dossier et socle - vinyle - Beige
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires