Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot de Transport pour le transporteur Omnimed®, 100 lbs de capacité, gris clair

Chariot de Transport pour le transporteur Omnimed®, 100 lbs de capacité, gris clair

Article nº : WBB1917422

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 059,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Canapé de récupération avec appuie-tête - 72 X 24 X 18"

Couchette de récupération avec appuie-tête, 72 x 24 x 18 po

Lit pliant sur roulettes avec matelas 

Lit pliant sur roulettes avec matelas 

Chariot transporteur Omnimed est fabriqué d’acier soudés de gros calibre qui est poudre enduite pour un fini durable. Son facile poignées, roulettes de stockage capacité et smooth glide en caoutchouc rendent le chariot de travail mobile idéal. Il a trois étagères inclinées qui garder solidement le contenu dans le panier, pendant leur transport et 4 serre-livres métalliques réglables qui peuvent être positionnés sur les deux étagères. La couverture de l’étagère du haut protège le contenu du panier et fournit un espace de travail supplémentaires lorsque nécessaire. Ce chariot mesure 37-1/4 pouces de haut par 26 pouces de large et 14 pouces de profondeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Profondeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 37-1/4 po (94,62 cm)

Détails du produit

  • Description Chariot de Transport transporteur
  • Nombre de tablettes 3
  • Capacité Liants 18
  • Type Rack de liant
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Omnimed
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 260510
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 7 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Frédéric

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon artisanat.
    Votre commentaire :
    Bonne construction.
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
Chariot de Transport pour le transporteur Omnimed®, 100 lbs de capacité, gris clair

Chariot de Transport pour le transporteur Omnimed®, 100 lbs de capacité, gris clair

Article nº : WBB1917422

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot de Transport pour le transporteur Omnimed®, 100 lbs de capacité, gris clair
    Chariot de Transport pour le transporteur Omnimed®, 100 lbs de capacité, gris clair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant