37,95 $ ch.
Prix: 75,90 $ / Pkg de 2
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le JR-842 est une jumelle à prisme de toit de 8x42 mm. Ces jumelles sont dotées de prismes BAK-4 et d’optiques entièrement multi-couches pour une visualisation nette et claire. Les grandes lentilles objectives de 42 mm recueillent beaucoup de lumière pour s’assurer que l’image de visualisation est lumineuse même dans des conditions de faible luminosité. Les jumelles JR-842, 8x42mm sont scellées à l’anneau O et purgées en azote, ce qui les rend imperméables et antibrouillard. Grande discussion tourne en douceur pour les réglages de mise au point précise. L’ajustement indépendant de diopter droit permet d’ajuster la mise au point pour tenir compte des différences de force dans chaque œil. Les jumelles de la série JR sont le choix idéal pour la chasse, l’observation des oiseaux, la randonnée pédestre ou la pêche.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,7 po (4,32 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
- Champ de vision (Ft. @ 1000 Yards) 356 pi (108,51 m)
- Soulagement des yeux 16
- Hauteur 4,6 po (11,68 cm)
- Poids 10 oz
Détails du produit
- grossissement 8 x
- Description CloseUp 6x18mm Close-Focus Monoculaire
- Marque Carson optique
- Série Série RD
- Taille de l’objectif 18
- Numéro de référence du fabricant FC-618
- Type de prisme Bak-4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carson Optical CF-618 CloseUp 6x18mm Close-Focus Monocular, qté par paquet : 2
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit