21,25 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 85,00 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La TV-36 TriView™ loupe de Carson Optical est une loupe pliante compacte et portative loupe avec une puissance allant de x 3-8,5 x grossissement de puissance. Chaque lentille contient 3 x grossissement de puissance. Combiner deux lentilles ensemble pour faire le 6 x grossissement puissance ou trois faire 8,5 x puissance. Le TriView™ loupe est léger, portable et est livré dans son étui de protection.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,5 po (3,81 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1,28 oz
- Longueur 2,25 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Marque Carson optique
- grossissement 3 x / 5,5 x / 8,5 x
- Description TriView
- Taille de l’objectif 30
- Numéro de référence du fabricant TV-36
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Loupe optique Tv-36 Triview™ Carson, qté par paquet : 4
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit