Prix : 225,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tube en plastique acrylique coulé - 7-1/2 » ID x 8 » OD x 1 Ft. Long
L'acrylique de fonte est optiquement clair, fort, et résistant à l'humidité. Il est généralement usiné dans des réservoirs et des fenêtres.
L'acrylique de fonte est optiquement clair, fort, et résistant à l'humidité. Il est généralement usiné dans des réservoirs et des fenêtres.
Poids &Dimensions
- densité 0,043 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 8000 psi
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Diamètre intérieur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Épaisseur de paroi 1/4 en
Détails du produit
- Description Tube en plastique acrylique coulé
- Plage de température 50 à 210 ° F
- Dureté Rockwell M95 (en)
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Verre acrylique coulé
- Numéro de référence du fabricant BULK-PT-CAC-37
- Forme Tube
- Type de sauvegarde Noir
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tube en plastique acrylique moulé - 7-1/2" ID x 8" OD x 1 Ft. Long
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires