Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Irwin Vise-Grip® 24" Cast aluminium clé serre-tube
Cette clé durable et léger 24" a une capacité de tuyau 3". Cage en aluminium robuste est 40 % plus léger que la fonte et plus facile à manœuvrer. Poutre en i poignée et conception large pour une meilleure répartition du poids et de maniabilité. Dents durcies et traité thermiquement baisse forgée mâchoire résistent aux bris. Écrou de réglage facile-spin est thermiquement pour ajouté sa durabilité. Garantie à vie.
Cette clé durable et léger 24" a une capacité de tuyau 3". Cage en aluminium robuste est 40 % plus léger que la fonte et plus facile à manœuvrer. Poutre en i poignée et conception large pour une meilleure répartition du poids et de maniabilité. Dents durcies et traité thermiquement baisse forgée mâchoire résistent aux bris. Écrou de réglage facile-spin est thermiquement pour ajouté sa durabilité. Garantie à vie.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Gamme de longueur totale 18-1/64" à 24"
- Capacité de la mâchoire 3 in (7,62 cm)
- Taille 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Tuyau & clé de plomberie
- Marque IRWIN Tools
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Non
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2074124
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID 32820 modèle 2-a lourds Pipe Cutter avec tuyau capacité 1/8"- 2"
Article nº : B327105
Pas encore évalué
220,95 $
Irwin® 24" Cast aluminium clé serre-tube
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires