Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids peint avec cavité pour le cachetage de réglage. Capacité de poids de 10 kg/20 lb et répondre aux spécifications du NIST Handbook 105 1 et du Manuel 44. Demande où les poids de fonte sont utilisés comprennent des étalons pour l’essai des matériels industriels.
Poids &Dimensions
- Hauteur 4-15/16 po (12,54 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Unité de mesure Livres
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Description Poids individuel
- Type Poignée à prise
- Pour une utilisation avec Balances de table
- Marque Rice Lake
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 12833
- Classe ASTM classe 5
Conformité et certifications
- Certificat N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rice Lake 25lb Grip Handle Weight, Fonte, ASTM Classe 5 - 12833
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires