Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids peint avec cavité pour le cachetage de réglage. Capacité de poids de 10 kg/20 lb et répondre aux spécifications du NIST Handbook 105 1 et du Manuel 44. Demande où les poids de fonte sont utilisés comprennent des étalons pour l’essai des matériels industriels.
Poids &Dimensions
- Hauteur 6-9/16 po (16,67 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Unité de mesure Livres
- Largeur 7-29/32 po (20,08 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Description Poids individuel
- Type Poignée à prise
- Pour une utilisation avec Balances de plancher
- Marque Rice Lake
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 12839TC
- Classe ASTM classe 5
Conformité et certifications
- Certificat Y
- Type de certificat Certificat de traçabilité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rice Lake 50lb Grip Handle Weight, Cast Iron, ASTM Classe 5 avec Certificat Traçable - 12839TC
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires