Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le soutien de castered H30 a une capacité de lb 1800 et utilise des orthèses de genou et 5" roues pivotantes de diamètre avec côté-airbag. Ces supports peuvent être utilisés avec 16" BF (entre the Frame) gravité skatewheel, rouleau de gravité (2-1/2" et 3-1/2" cadres) et convoyeur à bande motorisé. Supports castered rendre les sections de convoyeur portable sur sols lisses et ne doivent pas être utilisés sur des surfaces inégales et les planchers avec des éléments qui pourraient colmater les roues et convoyeur de donner un pourboire. Hauteurs énumérées sont vers le haut du support. Supports livrés non assemblés.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Entre la largeur du cadre 16 in (40,64 cm)
- Hauteur maximale des jambes 32-1/4 po (81,92 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
- Hauteur réglable 23-5/8 à 32-1/4 in
- Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 3 000 lbs.
- Type Prise en charge de H-Brace
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Matériau Acier
- Style « Pour Ashland 18" » OAW Skatewheel & 16" » BF Roller Conveyors »
- Numéro de référence du fabricant 47829
- Section de convoyeur H-Stand castered
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ashland Conveyor 5' Ball Transfer Conveyor Table 48584 - 16" BF - 4" Ball Centers
Article nº : B1874815
Pas encore évalué
1 219,00 $
Castered H-Stand pour Ashland 18" OAW Skatewheel & 16" BF convoyeur à rouleaux - 23-5/8" à 32-1/4" H
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires