Prix : 5 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Utilisés dans le processus de nettoyage sur le bétail et les narines de veaux et les bouches, ce meuble est livré complet avec un crochet pivotant amovible, 6' de tuyau avec raccords à chaque extrémité et une buse spéciale à fermeture automatique, équipé d’une 12" longueur de tube d’acier inoxydable 3/8" pour atteindre le domaines nécessaires. Le bas des pentes du cabinet à un drain de diamètre 4" placé environ 3" au-dessus du sol. L’armoire est 66" grand ensemble et est fabriqué en acier inoxydable de T-304.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque DC Tech.
- Description Flushing de tête avec tuyau & buse
- Matériau T-304 inox
- Numéro de référence du fabricant CB101001
- Comprend Tuyau et la buse
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DC Tech CB101001 - tête Flushing avec tuyau et embout, 24 "x 24"
5339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit