Quantité minimale: 3
Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’alarme de CDN TA20 Audio/visuel réfrigérateur congélateur & dispose d’un câble de capteur 39" qui permet facilement de surveillance de la température de l’unité interne de l’extérieur de l’appareil. Attachez simplement le capteur à la paroi intérieure de votre réfrigérateur ou congélateur en appuyant fermement la ventouse attachée contre le mur. Fixer ensuite le mécanisme de thermomètre à l’extérieur de votre appareil, ou toute autre surface, en utilisant l’inclus VELCRO® marque ABS plastique. Le thermomètre de réfrigérateur et congélateur incassable est enfermé en plastique ABS et dispose d’un écran double progrès. Signal sonore et visuel écran LCD avec LED lumières clignotantes. La précision du congélateur est 14,9 à 104° F (-9,4 au + 40 ° C) retentit à 15 au 46 ° F / °-9,4 à 8 ° C.
Velcro® est une marque déposée de Velcro BVBA, utilisée avec permission.
Velcro® est une marque déposée de Velcro BVBA, utilisée avec permission.
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque CDN
-
Description
Alarme audio/visuel réfrigérateur/congélateur, montage 2-Way
- Matériau Inox - plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant TA20
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Stock Pot 18,0 Qt (17,0 L)
Article nº : B208205
Pas encore évalué
349,95 $
Alarme-thermomètre audiovisuelle pour réfrigérateur/congélateur CDN – TA20
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires